Ištekinimo laikiklis HM apvali, dešininis, Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1: 16/34mm

Prekės Nr.: 273966 16/34
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 34 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273966 16/34
EAN / GTIN 4062406128098
Gamintojo numeris 273966 16/34

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį