{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 6 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 23 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 14,5 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Varžtas | 279815 9 (TX25; 4,5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273791 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197525048 | |
Gamintojo numeris | 273791 16/3 |