Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 25/2,5 mm

Prekės Nr.: 273791 25/2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Įpjovos plotis w 2,5 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas taip
    tmaks. vidinis apdirbimas 6 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 19 mm
    Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 40 mm
    Bendras ilgis L 250 mm
    Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273791 25/2,5
    EAN / GTIN 4045197485366
    Gamintojo numeris 273791 25/2,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį