Fiksavimo varžtas 9

Prekės Nr.: 279815 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
588 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX25
Sriegis M5
Ilgis L 13 mm
Priveržimo momentas 6 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279815 9
EAN / GTIN 4062406249342
Gamintojo numeris 279815 9

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį