{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273756 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485120 | |
Gamintojo numeris | 273756 25/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | 38 mm | 40,5 mm |
Įpjovos plotis w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |