Atpjovimo įrankio laikiklis 25/4 mm

Prekės Nr.: 273756 25/4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 20 mm
Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Koto plotis p 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 7 (TX30; 8 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273756 25/4
EAN / GTIN 4045197485106
Gamintojo numeris 273756 25/4

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o tmax (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atpjovimo įrankio laikiklis  25/4 mm

Atpjovimo įrankio laikiklis 25/4 mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
galima atpjauti pagal ašį taip taip taip taip
Bendras ilgis L 150 150 150 150
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Galvutės ilgis L1 40 37 48 51
Įpjovos plotis w 4 4 4 4
Paskirtis kairinis kairinis kairinis kairinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį