{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 49 mm | |
Koto plotis p | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273756 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197485137 |