{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Groove width w | 1.5 mm | |
Application type | left-hand | |
Through-coolant | no | |
Grooving depth tmax | 7.5 mm | |
Functional width L4 | 12 mm | |
Head length L1 | 26 mm | |
Shank width b | 12 mm | |
Overall length L | 150 mm | |
Screw | 279815 4 (TX15; 3.5 Nm) | |
axial grooving possible | taip | |
Type of product | Boring bar |
Produkto numeris | 273756 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720122 | |
Gamintojo numeris | 273756 12/1,5 |