{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | |
Koto plotis p | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273756 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485113 | |
Gamintojo numeris | 273756 20/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atpjovimo įrankio laikiklis 20/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 125 | 125 | 102,5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Įpjovos plotis w | 5 | 5 | 5 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |