{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Koto plotis p | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273756 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197484987 | |
Gamintojo numeris | 273756 20/2 |