Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Prekės Nr.: 273756 16/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 15 mm
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 31 mm
Koto plotis p 16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Varžtas 279815 5 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273756 16/3
EAN / GTIN 4045197485045
Gamintojo numeris 273756 16/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o tmax (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
155,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
galima atpjauti pagal ašį taip taip taip taip taip ne ne ne ne ne taip ne ne
Bendras ilgis L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 78,5 mm 84,5 mm 84 mm 92,5 mm 97,5 mm 150 mm 100 mm 109 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne taip taip taip taip taip ne ne ne
Galvutės ilgis L1 31 mm 30 mm 35 mm 37 mm 37 mm 31,5 mm 37,5 mm 37 mm 45,5 mm 37 mm 48 mm 30 mm 39 mm
Paskirtis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis
Įpjovos gylis tmaks. 15 mm 9 mm 12 mm 20 mm 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 28 mm 21 mm 30 mm 12 mm 21 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį