Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5° 60/11 mm

Prekės Nr.: 272111 60/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 7,3 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4
    Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 272111 60/11
    EAN / GTIN 4045197584175
    Gamintojo numeris 272111 60/11

    Aprašymas

    Modelis:

    Su fiksuotu nuolydžio kampu.
    Su vidiniu aušinimu.