{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 5 | |
Nuolydžio kampas | 1,5 laipsniai | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 272111 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430625 | |
Gamintojo numeris | 272111 40/16 |