Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5° 32/16 mm

Prekės Nr.: 272111 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 20 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 17 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10,3 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 5
Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272111 32/16
EAN / GTIN 4045197430618
Gamintojo numeris 272111 32/16

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.
Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Standartiniams sriegiams M20×2,5; M22×2,5 ir M24×3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį