Užveržimo varžtas, Tipas: 4

Prekės Nr.: 279810 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,60 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX8
Sriegis M2,6
Ilgis L 6,5 mm
Priveržimo momentas 0,95 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279810 4
EAN / GTIN 4062406351885
Gamintojo numeris 279810 4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį