Užveržimo varžtas 7

Prekės Nr.: 279810 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,80 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
788 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX5
Sriegis M2
Ilgis L 4,1 mm
Priveržimo momentas 0,45 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279810 7
EAN / GTIN 4062406351939
Gamintojo numeris 279810 7

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį