Užveržimo varžtas 3

Prekės Nr.: 279810 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,15 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX20
Sriegis 8 UNC
Ilgis L 14 mm
Priveržimo momentas 3,85 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279810 3
EAN / GTIN 4062406351878
Gamintojo numeris 279810 3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį