Sriegimo peilis 32/22 mm

Prekės Nr.: 272001 32/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 22 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 175 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 279810 3
= atraminė plokštelė 1,5° 272606 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 2
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272001 32/22
EAN / GTIN 4045197644176
Gamintojo numeris 272001 32/22

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį