{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 153 mm | |
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei | 279810 2 | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 272600 1,5 | |
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas | 279824 1 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Gamintojo numeris | 272001 25/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegimo peilis 25/16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
66,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 153 | 153 | 150 |
Galvutės ilgis L1 | 30 | 30 | 27 |
Plokštelės dydis | 16 | 16 | 16 |
Koto dydis | 25 | 25 | 25 |
Paskirtis | dešininis | kairinis | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |