{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavara | TX20 | |
Sriegis | 8 UNC | |
Ilgis L | 9,3 mm | |
Priveržimo momentas | 3,85 Nm | |
Produkto rūšis | Varžtas |
Produkto numeris | 279824 2 | |
EAN / GTIN | 4062406351953 | |
Gamintojo numeris | 279824 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varžtas atraminei plokštelei 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 014 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 130 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavara | TX20 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX15 | SW3 | |
Priveržimo momentas | 3,85 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | |
Sriegis | 8 UNC | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | M3,5 | M8×1 | |
Ilgis L | 9,3 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 7 mm | 21 mm | |
Produkto rūšis | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas |