{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ABMQX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 4,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 1,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,8 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270613 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066441 | |
Gamintojo numeris | A04.0100.20.42GR X800 |