simturn AX griovelių tekinimo peilis, dešininis 7,2/2 mm

Prekės Nr.: 270613 7,2/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AAVPX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 7,2 mm
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 7 mm
Vidinis aušinimas ne
f 3,45 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2,5 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270613 7,2/2
EAN / GTIN 2050002066533
Gamintojo numeris A07.0200.20.72GR X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).
Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį