simturn AX griovelių tekinimo peilis, dešininis, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1,5mm

Prekės Nr.: 270613 6,2/1,5
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AFH9X800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 6,2 mm
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 6 mm
Vidinis aušinimas ne
f 2,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 1,8 mm
Įpjovos plotis w 1,5 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270613 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066496
Gamintojo numeris A06.0150.20.62GR X800
Gamintojas SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)
Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį