{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AB0SX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1,8 mm | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270613 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066502 | |
Gamintojo numeris | A06.0200.20.62GR X800 |