{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norm | Výrobní norma | |
Vidinis aušinimas | taip | |
ISO kód držáku | E06J SCLDR/LS4 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CDCT S4010. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 6,91 mm | |
Středové přesazení L3 | 3,5 mm | |
Upínací výška L2 | 5,54 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 10 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268712 75/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545732 | |
Gamintojo numeris | 268712 75/S4 |