CDCT S40102, Rūšis: HU7310

Prekės Nr.: 268530 HU7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,20 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CDCT S40102
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HU7310
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,75 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398
Gamintojo numeris 268530 HU7310

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį