Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM 65/S4 mm

Prekės Nr.: 268712 65/S4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 5 mm
    Plokštelės dydis 4 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 8×D
    Ašmenys HM
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E05H SCLDR/LS4
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 5,94 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
    Užspaudimo ilgis L2 4,6 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268712 65/S4
    EAN / GTIN 4045197545725
    Gamintojo numeris 268712 65/S4

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį