{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CDCT S40101 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | HB7035 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SF | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 150 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 60 m/min - 150 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268520 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406056902 | |
Gamintojo numeris | 268520 HB7035 |