Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/08mm

Prekės Nr.: 260606 20/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 2020K08
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0803
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 14,7 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 29
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260606 20/08
EAN / GTIN 4062406059439
Gamintojo numeris 260606 20/08

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį