{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 10 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SRGCR/L 1616H10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.X 1003 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 11 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 30 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260606 16/10 | |
EAN / GTIN | 4045197655356 | |
Gamintojo numeris | 260606 16/10 |