Tekinimo plokštelės laikiklis 16/08 mm

Prekės Nr.: 260606 16/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Plokštelės dydis 8 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 1616H08
    Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0803
    Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
    Galvutės ilgis L1 18,8 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 29
    Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260606 16/08
    EAN / GTIN 4062406059422
    Gamintojo numeris 260606 16/08

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį