Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm

Prekės Nr.: 260606 25/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 2525M06
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0602
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 15,3 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260606 25/06
EAN / GTIN 4062406059415
Gamintojo numeris 260606 25/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį