Tekinimo plokštelės laikiklis 12/06 mm

Prekės Nr.: 260606 12/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 12 mm
    Plokštelės dydis 6 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 1212F06
    Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0602
    Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
    Galvutės ilgis L1 13,6 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
    Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260606 12/06
    EAN / GTIN 4062406059385
    Gamintojo numeris 260606 12/06

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį