Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 0408/04 mm

Prekės Nr.: 260318 0408/04
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E0408F SDUCR/L04
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 04T0.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 5,6 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,5 mm
Naudingasis gylis T 1,5 mm
Kakliuko plotis L4 4 mm
Galvutės ilgis L1 26 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260318 0408/04
EAN / GTIN 4062406066307
Gamintojo numeris 260318 0408/04

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį