DCGT 04T002 HU7315-1

Prekės Nr.: 260350 HU7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 04T002
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HU7315-1
    Ašmenys HM
    Danga be dangos
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos nuolat
    Drožlialaužis AF
    Tolerancija G
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,6 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260350 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406066550
    Gamintojo numeris 260350 HU7315-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį