Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Prekės Nr.: 260318 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E20S SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13,1 mm
Užspaudimo ilgis L2 18,9 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260318 20/11
EAN / GTIN 4045197652690
Gamintojo numeris 260318 20/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 20/11mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
770,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
182,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
767,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
142,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
383,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
192,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
770,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
933,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
933,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
937,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
499,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
499,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
499,00 €
Bendras ilgis L 250 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip ne taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Koto ⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23,5 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 23 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešinin. dešininis dešininis dešininiai dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Darbinės dalies ilgis L3 13,1 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį