DCGT 04T002 HB7025-1

Prekės Nr.: 268094 HB7025-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DC.T 11T308
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7025-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis SF
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 180 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268094 HB7025-1
    EAN / GTIN 4062406575915
    Gamintojo numeris 268094 HB7025-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį