Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS 0610/03 mm

Prekės Nr.: 260023 0610/03
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 3 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH0610H SCLCR/L03
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Kakliuko plotis L4 6 mm
Galvutės ilgis L1 24 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 13
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096
Gamintojo numeris 260023 0610/03

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį