{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | AH25R SCLCR/L12 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 28 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 15,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 9 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260023 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197652195 |