Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS 16/09 mm

Prekės Nr.: 260023 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 9 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH16Q SCLCR/L09
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 18 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Bendras ilgis L 180 mm
    Iškyšos ilgis L1 80 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260023 16/09
    EAN / GTIN 4045197652171
    Gamintojo numeris 260023 16/09

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį