{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030102 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7125-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VF | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260047 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058708 | |
Gamintojo numeris | 260047 HB7125-1 |