WNMG 060404 HB7120-1

Prekės Nr.: 252062 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
488 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 060404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252062 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820150
Gamintojo numeris 252062 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį