{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PWLNR/L 2525M06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 25 | |
Svirtis | 259015 9 | |
Svirties varžtas | 259018 6 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 5 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251916 25/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651310 |