{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HU7305-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | AM1 | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 400 m/min - 700 m/min | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252062 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749873 | |
Gamintojo numeris | 252062 HU7305-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Rūšis: HU7305-1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | N | N |