{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252062 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820846 | |
Gamintojo numeris | 252062 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
WNMG 060404, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
793 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
630 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 | 6 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Kietlydinys | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M |