GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 20/06 mm

Prekės Nr.: 251911 20/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas PWLNR/L 2020X06
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Atraminė plokštelė 259031 47
Svirtis 259015 16
Svirties varžtas 259018 16
Spyruoklė 259046 5
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251911 20/06
EAN / GTIN 4062406734145
Gamintojo numeris 251911 20/06

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį