{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | SDJCR/L 1616H11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 3 | |
Atraminė plokštelė | 269007 1 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 6 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260293 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122500 | |
Gamintojo numeris | 260293 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |