{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PWLNR/L 2525H06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 47 | |
Svirtis | 259015 16 | |
Svirties varžtas | 259018 16 | |
Spyruoklė | 259046 5 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 251911 25/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734169 | |
Gamintojo numeris | 251911 25/06 |