Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 25/16 mm

Prekės Nr.: 251406 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtų rinkinys 259023 2
Atraminė plokštelė 259031 32
Spaustukas 259038 14
Kaištis 259049 6
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251406 25/16
EAN / GTIN 4045197650900
Gamintojo numeris 251406 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį