Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/22 mm

Prekės Nr.: 251406 32/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 22 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 3232P22
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 2204..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Varžtų rinkinys 259023 2
Atraminė plokštelė 259031 33
Spaustukas 259038 13
Kaištis 259049 2
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251406 32/22
EAN / GTIN 4045197656919
Gamintojo numeris 251406 32/22

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį